詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599RG-12

品名 : 330mm 生木鋸 替刃(EA599RG-2用)

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 R777
刃長 330mm 刃厚 1.4mm
ピッチ 4.0mm 刃材質 炭素工具鋼
入数 1枚
EA599RG-2用の替刃です。
追加説明
カタログ価格

2,690 (税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/13 07:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2491ページ
バリエーション一覧
EA599RG-10 270mm 生木鋸 替刃(EA599RG用)
EA599RG-11 300mm 生木鋸 替刃(EA599RG-1用・カーブ刃)
EA599RG-12 330mm 生木鋸 替刃(EA599RG-2用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top