詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599RH-13

品名 : 270mm 木工鋸 替刃(EA599RH-3A用・両刃)

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 S-655
刃長 270mm 刃厚 0.6mm
ピッチ 2.5mm 刃材質 SK材
入数 1枚
EA599RH-3A用の替刃です。
追加説明
カタログ価格

2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/30 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0135ページ
バリエーション一覧
EA599RH-11 210mm 木工鋸 替刃(EA599RH-1A用・両刃)
EA599RH-12 240mm 木工鋸 替刃(EA599RH-2A用・両刃)
EA599RH-13 270mm 木工鋸 替刃(EA599RH-3A用・両刃)
EA599RH-14 240mm 木工鋸 替刃(EA599RH-4用・両刃)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top