詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599W-10

品名 : 495mm/265mm 大工鋸(横挽き・替刃式)

仕様

刃 特殊刃物鋼
替刃式鋸です。
全長 595mm 刃長 265mm
刃厚 0.6mm 適用材 木材全般
ピッチ 1.75mm
木材・合板・集成材・青竹・硬木の横引き用
追加説明
カタログ価格

2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/05 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0134ページ

代替品

EA599RA-7
  • 品番

    EA599RA-7

  • コメント

    全長495mm 刃長270mm 刃厚0.6mm

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top