詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599W-11

品名 : 265mm 大工鋸 替刃(EA599W-10用・横挽き)

仕様

EA599W-10用替刃
刃材質 特殊刃物鋼 刃長 265mm
刃厚 0.6mm ピッチ 1.75mm
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/08/06 00:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0134ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top