品番 : EA599WD-330B
品名 : 330mm 替刃(EA599WD-330用)
仕様
(旧)EA599WD-330用替刃 | |||
1枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 12:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0136ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA599WD-300B 300mm 替刃(EA599WD-300用) |
EA599WD-330B 330mm 替刃(EA599WD-330用) |
EA599WD-350B 350mm 替刃(EA599WD-350用) |