品番 : EA599WG-13
品名 : 240mm ダイヤソー替刃(EA599WG-3用)
仕様
EA599WG-3用替刃 | |||
刃 | SK-5、ダイヤモンドチップ |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/13 06:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0122ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA599WG-3 380mm/230mm ダイヤソー(粉末ダイヤ・替刃式) |
EA599WG-13 240mm ダイヤソー替刃(EA599WG-3用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA599WG-2 : 380mm/230mm グリットソー(粉末超硬刃) |
拡大