品番 : EA602AB-11
品名 : 17x19mm/241mm 両口ラチェットレンチ(ショート・アルミ合金)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-17X19A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17×19mm | ギア数 | 24(15°送り) |
| 最大トルク | 196.1N・m | 厚み | 50mm |
| 全長 | 241mm | 重量 | 235g |
| 材質 | 本体:アルミ ソケット:クロムバナジウム鋼 |
グリップカラー | ブルー |
| 本体アルミ製の軽量ラチェットレンチ | |||
| 作業性を追及したコンパクトなショートタイプ | |||
| 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。 | |||
| グリップは滑り難く、サイズの識別が出来るカラーグリップ付き | |||
| 爪は勿論鍛造品であり強度が抜群 | |||
| セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。 | |||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| シノ付き | |||
| <注意> ・本体はアルミ製ですので、叩いたり、こじったりすると破損しますのでご注意ください ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0487ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602AB-11 17x19mm/241mm 両口ラチェットレンチ(ショート・アルミ合金) |
| EA602AB-12 17x21mm/241mm 両口ラチェットレンチ(ショート・アルミ合金) |
| EA602AB-13 19x24mm/241mm 両口ラチェットレンチ(ショート・アルミ合金) |
ウェブカタログ画像
拡大
