詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AB-4

品名 : 19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 RM-19X24C
用途 ・2×4工法やプレカット工法住宅施工時に
・ホールダウン金具の締付に
サイズ 19×24mm
ギア数 24(15°送り) 最大トルク 19mm:367.7N・m
24mm:426.6N・m
厚み 34mm 全長 250mm
重量 360g 材質 クロムバナジウム鋼
カラー パープル
ソケット部が薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
作業性を追及したコンパクトなショートタイプ
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。
表面は錆難い塗装仕上げ
ソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
12ポイント
左右切替式
シノ付き
<注意>
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 06:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0487ページ
バリエーション一覧
EA602AB-1 17x19mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)
EA602AB-2 17x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)
EA602AB-4 19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top