詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AD-11

品名 : 19x22mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 RW-1922
サイズ 19×22mm 厚み 55mm
全長 312mm 重量 70g
材質 スチール
シノ付
左右切替式
ねじを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品
ソケット回転方向はワンタッチで転換
12ポイントのソケットが六角ねじにぴったりフィット
ラチェット機構なのでソケットを差し替えることなく安全・確実な締め付け
ハンドル先端は鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適な形状
鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付作業に
機械・治工具などの整備、組立作業に
追加説明
カタログ価格

7,050 (税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 09:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0487ページ

代替品

EA602AT-14
バリエーション一覧
EA602AD-9 17x21mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AD-11 19x22mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AD-12 21x24mm/355mm ラチェットレンチ(シノ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品
  • 12ポイントのソケットが6角ネジにピッタリフィット
  • 鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適な形状

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top