品番 : EA602AE-4
品名 : 19x24mm/240mm ラチェットレンチ(アルミ・シノ付)
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | RAT1924 |
---|---|---|---|
サイズ | 19×24mm | 全長 | 240mm |
厚み | 39mm | カラー | アイボリー |
重量 | 225g | ||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
ソケットが薄くヘッドが小さいため、木造住宅施工現場などの狭所での作業に | |||
アルミ鍛造ハンドルにより軽量 | |||
ハンドルはショートタイプ・曲がりシノ付き | |||
狭い場所でのねじ締めもらくらく! | |||
ホールダウン金物・羽子板ボルト等、木造住宅施工に用いるボルト・ナットの取り付け作業に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/20 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0496ページ |
代替品
![]() |
|