品番 : EA602AH-19
品名 : 19mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | RWS0619 |
---|---|---|---|
サイズ(呼び) | 19mm | 全長 | 312mm |
重量 | 430g | 材質 | 特殊工具鋼 |
12ポイント | |||
シノ付 | |||
左右切替式 | |||
ハンドル先端のシノは、鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適です。 | |||
鉄骨、橋梁、土木、建設をはじめ、機械、治工具などの整備、組立など幅広い用途に。 | |||
ソケット回転方向はワンタッチで転換可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 05:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
拡大