品番 : EA602AC-19
品名 : 19mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-19 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 強い締付を必要とするボルトの締結に | サイズ | 19mm |
| ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 367.7N・m |
| 全長 | 312mm | 厚み | 34mm |
| 重量 | 410g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 本体はもちろん、爪の鍛造品であり強度が抜群 | |||
| 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 | |||
| 両方向から廻すことができ、正逆の切換も可能 | |||
| シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利! | |||
| 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ | |||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| <注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/15 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
