品番 : EA602AC-46
品名 : 46mm/516mm ラチェットレンチ(シノ付)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-46 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
シノ付 | |||
サイズ | 46mm | 厚み | 52mm |
全長 | 516mm | 重量 | 1900g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/10 20:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0511ページ |
拡大