品番 : EA602AC-32
品名 : 32mm/415mm ラチェットレンチ(シノ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-32 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
シノ付 | |||
サイズ | 32mm | 厚み | 42.5mm |
全長 | 415mm | 重量 | 1060g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 05:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
拡大