品番 : EA602AC-26
品名 : 26mm/358mm ラチェットレンチ(シノ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-26 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
シノ付 | |||
サイズ | 26mm | 厚み | 38mm |
全長 | 358mm | 重量 | 750g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 04:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0511ページ |
代替品
|
拡大