品番 : EA602AC-24
品名 : 24mm/358mm ラチェットレンチ(シノ付)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-24 |
---|---|---|---|
用途 | 強い締付を必要とするボルトの締結に | サイズ | 24mm |
ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 514.8N ・m |
全長 | 358mm | 厚み | 38mm |
重量 | 750g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
本体はもちろん、爪の鍛造品であり強度が抜群 | |||
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 | |||
両方向から廻すことができ、正逆の切換も可能 | |||
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利! | |||
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ | |||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
<注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 10:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0495ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)