品番 : EA602AJ-101
品名 : 17x19mm/310mm ラチェットレンチ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | SRM-17×19 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・船舶等の整備補修作業 ・錆びを嫌う衛生関連作業に |
サイズ | 17×19mm |
| ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 17mm:308.9N・m 19mm:367.7N・m |
| 全長 | 310mm | 重量 | 440g |
| 材質 | SUS420J2 | ||
| 本体、ソケット、爪、部品オールステンレス製 | |||
| ステンレス鋼に特殊鋼に特殊メッキを施し耐食性に優れています。 | |||
| 塩水噴霧試験連続48時間異常なし | |||
| 本体・ソケット・爪は鍛造成形により、耐久性抜群! | |||
| 表面の輝きは職人の手磨きによる高級感漂う逸品 | |||
| セーフティーコード用の穴が2か所あります。 | |||
| シノ部はホゾ合わせに最適な直線形状 | |||
| ビニールケース付き | |||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| <注意> ・使用後は付着物を真水で洗い、乾いた布等で良く拭き取り、駆動部に油を差して保管下さい ・ステンレスラチェットは非磁性体ではありません。 ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0366ページ 0487ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602AJ-101 17x19mm/310mm ラチェットレンチ(ステンレス製) |
| EA602AJ-102 17x21mm/310mm ラチェットレンチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

