詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AJ-107

品名 : 17x21mm/250mm ラチェットレンチ(ステンレス製)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 SRM-17×21S
用途 ・船舶等の整備補修作業
・錆びを嫌う衛生関連作業に
サイズ 17×21mm
ギア数 24(15°送り) 最大トルク 17mm:308.9N・m
21mm:426.6N・m
全長 250mm 重量 390g
材質 SUS420J2
ショートタイプ
本体、ソケット、爪、部品オールステンレス製
ステンレス鋼に特殊鋼に特殊メッキを施し耐食性に優れています。
塩水噴霧試験連続48時間異常なし
本体・ソケット・爪は鍛造成形により、耐久性抜群!
表面の輝きは職人の手磨きによる高級感漂う逸品
セーフティーコード用の穴が2か所あります。
シノ部は番線等の加工がしやすい曲がり形状
12ポイント
左右切替式
ギア数24(15°送り)
<注意>
・使用後は付着物を真水で洗い、乾いた布等で良く拭き取り、駆動部に油を差して保管下さい
・ステンレスラチェットは非磁性体ではありません。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0366ページ 0487ページ

代替品

EA602AJ-102
バリエーション一覧
EA602AJ-106 17x19mm/250mm ラチェットレンチ(ステンレス製)
EA602AJ-107 17x21mm/250mm ラチェットレンチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top