品番 : EA602AM-4
品名 : 多機能レンチ(8WAY型)
仕様
| 全長 | 190mm | ソケット形状 | ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター |
|---|---|---|---|
| 材質 | 炭素工具鋼 | 重量 | 345g |
| 配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約した、8機能レンチ | |||
| 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに | |||
| 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 | |||
| 独自形状のノンスリップソケットで、なめたボルトナットに使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/26 21:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602AM-4 多機能レンチ(8WAY型) |
| EA602AM-5 多機能レンチ(8WAY型/ショート) |
ウェブカタログ画像
拡大
