品番 : EA602AS-1
品名 : 8x10mm/13x14mm/12mm 5サイズラチェットレンチ
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RNF0TR |
|---|---|---|---|
| ソケットサイズ | インナーソケット:8・10mm アウターソケット:13・14mm |
スパナ適合六角対辺 | 12mm |
| 全長 | 166mm | 重量 | 250g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | ニッケルクロムめっき |
| アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 | |||
| 配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に最適です。 | |||
| スパナ部(12mm)もラチェット機能付き | |||
| 安全ロープ穴2ヶ所あり(φ4mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602AS-1 8x10mm/13x14mm/12mm 5サイズラチェットレンチ |
| EA602AS-2 10x13mm/14x17mm/12mm 5サイズラチェットレンチ |
