詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AT-112

品名 : 17x21mm/195mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SSR1721H
サイズ 17×21mm 厚み 50mm
全長 195mm 重量 250g
材質 特殊合金鋼 (仕上げ:ニッケルクロムオールめっき)
仮設足場・住宅施工等に最適なミニショートタイプ
軽量・コンパクトでより使い易い
グリップ部に滑り止めの溝付
表面の仕上げは総みがきタイプ
12ポイント
左右切替式
曲がりシノ付き
追加説明
カタログ価格

3,540 (税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 10:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0487ページ
バリエーション一覧
EA602AT-111 17x19mm/195mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート
EA602AT-112 17x21mm/195mm 両口ラチェットレンチ(曲りシノ付/ショート
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top