品番 : EA602AT-122
品名 : 17x21mm/287mm 両口ラチェットレンチ(早回し/シノ付)
ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RND1721 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17×21mm | 厚み | 50mm |
| 全長 | 287mm | 重量 | 530g |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| 足場用クランプの組立、解体に最適 | |||
| ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。 | |||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| 曲がりシノ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0487ページ 1394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602AT-121 17x19mm/287mm 両口ラチェットレンチ(早回し/シノ付) |
| EA602AT-122 17x21mm/287mm 両口ラチェットレンチ(早回し/シノ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
