詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CD-70B

品名 : 7本組 ラチェットめがねレンチ(メトリックサイズ)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 25/7
サイズ 7×8・9×10・10×11・12×13・14×15・16×18・17×19mm(7本組) 全長 109~205mm
重量 1049g
12ポイント
ストレートタイプ
アンチスリップ機能
ツールロール付
追加説明
カタログ価格

47,700 円(税抜)/ 52,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:21現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0382ページ
バリエーション一覧
EA602CD-70A 4本組 ラチェットめがねレンチ(メトリックサイズ)
EA602CD-70B 7本組 ラチェットめがねレンチ(メトリックサイズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top