詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CZ-4

品名 : 12mm/120mm 全ねじレンチ

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 141S-12
適用ボルトサイズ 12mm 外径 32mm
全長 120mm 重量 152g
材質 クロムモリブデン
SCM435
貫通型でボルトの深い位置でチャックできます。
3本のローラー構造でねじ山を傷めにくくスタッドボルトの脱着作業に最適
追加説明
カタログ価格

5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0230ページ
バリエーション一覧
EA602CZ-3 10mm/120mm 全ねじレンチ
EA602CZ-4 12mm/120mm 全ねじレンチ
ウェブカタログ画像
  • 本商品は12mmタイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top