品番 : EA602DC-4
品名 : 15x16mm マルチアングル両口ギアレンチ
仕様
サイズ(mm) | 15×16 | 厚み(mm) | 10×10.2 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 337 | 重量(g) | 285 |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
ラチェット部、首が180°回転します。 | |||
手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能 | |||
狭い奥まった箇所への使用に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 95 (2024/04/28 18:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0420ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA602DC-2 11x12mm マルチアングル両口ギアレンチ |
EA602DC-3 13x14mm マルチアングル両口ギアレンチ |
EA602DC-4 15x16mm マルチアングル両口ギアレンチ |
拡大