詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KA-24

品名 : 5/8"x11/16" ロングラチェットメガネレンチ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) サイズ(インチ) 5/8×11/16
頭部厚み 12.7mm 頭部幅 32.9×36.5mm
全長 305mm 重量 363g
材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)
12ポイント
ストレート
ロングタイプ
切替レバー式
追加説明
カタログ価格

8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 丁
バリエーション一覧
EA602KA-21 1/4"x 5/16" ロングラチェットメガネレンチ
EA602KA-22 3/8"x 7/16" ロングラチェットメガネレンチ
EA602KA-23 1/2"x 9/16" ロングラチェットメガネレンチ
EA602KA-24 5/8"x11/16" ロングラチェットメガネレンチ
EA602KA-25 3/4"x 7/8" ロングラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top