品番 : EA602KA-43
品名 : 10mm オフセット型ラチェットめがねレンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ | 10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 重量 | 113g |
| 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 6ポイント | |||
| 25°オフセット | |||
| 切替レバー式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602KA-43 10mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
| EA602KA-45 12mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
| EA602KA-46 13mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
| EA602KA-47 14mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
| EA602KA-50 17mm オフセット型ラチェットめがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
