品番 : EA602LM-4
品名 : 20x21-22x24 4サイズ両口ギアレンチ
仕様
サイズ(mm) | 20×21・22×24 | 厚み(mm) | 13×14.5 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 290 | 重量(g) | 490 |
材質 | スチール(クロムめっき加工) | ||
ストレートタイプ | |||
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
4つの異なるサイズが一本に収まった両口ギアレンチです |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 80 (2024/04/27 17:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0420ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA602LM-1 8x10-12x13 4サイズ両口ギアレンチ |
EA602LM-2 9x11-14x15 4サイズ両口ギアレンチ |
EA602LM-3 16x17-18x19 4サイズ両口ギアレンチ |
EA602LM-4 20x21-22x24 4サイズ両口ギアレンチ |
拡大