詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602SE-10

品名 : 2本組 4サイズラチェットレンチ

仕様

<セット内容> ラチェットめがねレンチ(4サイズ)セット(2本組) 材質 スチール
サイズ 6×8・10×12、13×14・17×19mm 全長 142・208mm
6×8mmのみ6ポイント、その他は12ポイント
左右切替式
ストレートタイプ
★本体側面にはクッション用プラスチック付
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 05:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0405ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top