詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603CA-11

品名 : 400mm カムプーリーホールドレンチ

仕様

セット内容 ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類 ピン径 ストレート:φ7mm・φ10mm
つば付:φ14mm・φ16mm
ピンピッチ 21~100mm 全長 400mm
適合車種 メルセデス、BMW、フォード、ホンダ、アウディ、VW、スバル、日産、ボルボ、トヨタ、三菱、クライスラー、他
特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:
VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)
センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。
ピンを任意の位置にセットできるスプリング式
追加説明
カタログ価格

21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0306ページ

代替品

EA603CA-2
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top