品番 : EA603CA-2
品名 : 450mm カムプーリーホールドレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AE81 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | カムプーリーホールドレンチ本体×1 ストレートピン×2 つば付ピン×2 |
全長 | 450mm |
| ピンピッチ | 23~100mm | 先端ピン | ストレート:φ8mm つば付:φ16mm |
| 重量 | 1.3kg | ||
| 自動車のカムプーリーの回り止め(固定)に | |||
| アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安定性が良い。 | |||
| 回り止め用のピンは2種類付属。ピンホールタイプのカムプーリーにも対応します。 | |||
| グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。 | |||
| 〈使用方法〉 ・カムプーリーの形状に応じ、2種類のピン(ストレート/つば付)を選択し、アームに取り付けて下さい。 ・カムプーリーにピンをあてがい、回り止め(固定)してボルトをレンチなどで緩め(締め)て下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,940 円(税抜)/ 9,834 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0306ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA603CA-3 : φ 8mm/50mm [EA603CA-2用]ストレートピン(2本組) |
| セット商品 | EA603CA-4 : φ16mm/50mm [EA603CA-2用]ツバ付ピン(2本組) |
