品番 : EA603CA-3
品名 : φ 8mm/50mm [EA603CA-2用]ストレートピン(2本組)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AE81-5 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 8㎜ | 全長 | 50㎜ |
| 材質 | 工具鋼 | 入数 | 2本 |
| カムプーリーホールドレンチ(EA603CA-2)用 ストレートピン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA603CA-3 φ 8mm/50mm [EA603CA-2用]ストレートピン(2本組) |
| EA603CA-4 φ16mm/50mm [EA603CA-2用]ツバ付ピン(2本組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA603CA-2 : 450mm カムプーリーホールドレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2本
