詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603G

品名 : バルブシートリングプライヤー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 11063
開口幅 7~85mm 全長 250mm
重量 340g 材質 スチール
先端ギザ付
つかみにくいバルブコッターの脱着に
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0295ページ

代替品

EA519EE-8
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top