品番 : EA604AB-12
品名 : 87- 95mm/3/8"DR オイルフィルターレンチ
仕様
メーカー | CTA | 型番 | 2525 |
---|---|---|---|
適合径 | 87~95mm | 差込角 | 3/8” |
狭い場所での作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 21:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0321ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA604AB-11 71- 79mm/3/8"DR オイルフィルターレンチ |
EA604AB-12 87- 95mm/3/8"DR オイルフィルターレンチ |