詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AF-3

品名 : 30-152mm/1/2"DR オイルフィルターレンチ

仕様

差込角 1/2” ベルト材質 ナイロン
適合径 152mm以下 ハンドル長 150mm
ハンドル径 □19mm
直径152mmまでのフィルターに対応。
スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。
1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。
頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
追加説明
カタログ価格

3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/01 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0312ページ

代替品

EA604AF-4
  • 品番

    EA604AF-4

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top