詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AH-17

品名 : 62-121mm オイルフィルターレンチ

少ない操作でしっかり掴めます

仕様

差込角 3/8” 材質 スチール
用途 取付、取外し両用 六角対辺 3/4”
適合径 62~121mm
アジャスト型
オイルフィルターの取り外しに!
差込を半回転で閉じ、右左両方閉め付け可能
狭い場所でもわずかな動作でサイズフィットします。
追加説明
カタログ価格

4,390 (税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/12/08 13:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0315ページ

代替品

EA604A-27
  • 品番

    EA604A-27

  • コメント

    違い:メーカー・適合径等

バリエーション一覧
EA604AH-16 62- 93mm オイルフィルターレンチ
EA604AH-17 62-121mm オイルフィルターレンチ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top