品番 : EA604AH-4
品名 : 110-120mm オイルフィルターレンチ
180°スイベルハンドル
仕様
材質 | スプリングスチール | ハンドル長 | 215mm |
---|---|---|---|
適合径 | 110~120mm | 重量 | 364g |
ベルト幅 | 25mm | ベルト厚さ | 1mm |
スイベルハンドルにより狭い場所で作業できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/18 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0316ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA604AH-4 110-120mm オイルフィルターレンチ |
EA604AH-5 134-150mm オイルフィルターレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)