品番 : EA604AH-96
品名 : 50-127mm オイルフィルタープライヤー
錆、酸化、腐食に耐性があります
仕様
適合径 | 50~127mm | 全長 | 約340mm |
---|---|---|---|
材質 | 炭素鋼ドロップ鍛造 | ||
滑り止めグリップ付ハンドル | |||
錆、酸化、腐食に耐性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 22:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0322ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA604AH-96 50-127mm オイルフィルタープライヤー |
EA604AH-97 92-152mm オイルフィルタープライヤー |
拡大