品番 : EA604AK-4
品名 : 3/8"DR/36mm オイルフィルターハウジングソケット
オイルフィルターのハウジング用に特に適しています
仕様
| 材質 | クロームバナジウム鋼 | ソケット深さ | 11mm |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | 36mm |
| 外径 | 50mm | 重量(g) | 217 |
| フューエルフィルターハウジング用 | |||
| オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0312ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AK-1 3/8"DR/27mm オイルフィルターハウジングソケット |
| EA604AK-3 3/8"DR/32mm オイルフィルターハウジングソケット |
| EA604AK-4 3/8"DR/36mm オイルフィルターハウジングソケット |
