品番 : EA604AL-21
品名 : 26-130mm オイルフィルターレンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | TW-150 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・普通車から大型車のカートリッジ式オイルフィルターの取り出し ・パイプ配管関係の連結に |
適合径 | φ26~130mm(呼び:20A~100A) |
| チェーン長 | 445mm | ハンドル長 | 150mm |
| 重量 | 345g | 最大トルク | 196N・m |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 作業スペースの狭いところ(エンジンルームの上部・下部・側面部からの作業)でも、簡単に作業できます | |||
| くわえ部はすべることなく、丸・六角・四角など任意の形状でも脱着作業が安全かつ確実に行えます。 | |||
| <注意> ・斜め掛けや浅く掛けて作業しないでください。(すべる恐れがあります) ・柄にパイプなどを差し込んで過大な力を加えないでください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0312ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AL-21 26-130mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AL-22 26-200mm オイルフィルターレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
