品番 : EA604AT-26
品名 : 3/8"DRx26mm オイルプレッシャーソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B20-26HD |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 六角サイズ | 26mm |
| ソケット外径 | 35mm | 差込部外径 | 30mm |
| ソケット深さ | 46mm | 全長 | 58mm |
| 重量 | 230g | ||
| 6ポイント | |||
| オイルプレッシャースイッチの脱着に | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0310ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AT-24 3/8"DRx24mm オイルプレッシャーソケット |
| EA604AT-26 3/8"DRx26mm オイルプレッシャーソケット |
| EA604AT-27 3/8"DRx27mm オイルプレッシャーソケット |
