品番 : EA604AV-28
品名 : カップ型オイルフィルターレンチ((A75)輪入車用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AVSA-A75 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 30山 | 差込角 | 3/8” |
| 外径(mm) | 82 | 六角対辺 | 24mm |
| 高さ(mm) | 35 | 呼び | A75 |
| 輸入車のオイルフィルター交換作業に | |||
| 材質 | アルミダイキャスト | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/11 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0310ページ | ||||
