品番 : EA604AV-81A
品名 : 81.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AVSA-R64B2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 内径 | φ81mm |
| 外径 | φ91mm | 高さ | 62.2mm |
| 材質 | アルミダイキャスト | 重量 | 210g |
| オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。 | |||
| オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状のため、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業できます。 | |||
| アルミダイキャスト一体成型により、従来品より約50%の軽量化を実現 | |||
| 差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,310 円(税抜)/ 10,241 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AV-71A 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型) |
| EA604AV-81A 81.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型) |
