品番 : EA604AW-106
品名 : 124mm カップ型オイルフィルターレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AVSA-106B |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 六角対辺 | 27mm |
| 外径 | 124mm | 内径 | 106mm |
| 高さ(H) | 64mm | 形状 | 16角 |
| 重量 | 570g | ||
| 2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業に | |||
| ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐久力を向上。 | |||
| 材質 | アルミダイキャスト | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/08 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0315ページ | ||||
