品番 : EA604BC
品名 : ドアーヒンジレンチセット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | DMZ2 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 2本組 | ドアーヒンジレンチ | サイズ:12×12mm・14×14mm |
用途 | ドア調整及び脱着時に使用する専用レンチです。 | 全長 | 300mm |
口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。 |
|||
従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,960 円(税抜)/ 10,956 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 11:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0352ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA604BC-12 : 12x12mm/299mm ドアヒンジレンチ |
セット商品 | EA604BC-14 : 14x14mm/302mm ドアヒンジレンチ |
関連商品 | EA604BC-13 : 13x13mm/302mm ドアヒンジレンチ |