詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BC-12

品名 : 12x12mm/299mm ドアヒンジレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 DMZ-12
全長 299㎜ 重量 200g
先端内径 12mm 先端外径 19mm
適用車 トヨタ・日産・三菱・ホンダ・マツダ・スバル・ダイハツ
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。
従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。
口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
追加説明
カタログ価格

3,680 (税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/08 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0340ページ
バリエーション一覧
EA604BC-12 12x12mm/299mm ドアヒンジレンチ
EA604BC-13 13x13mm/302mm ドアヒンジレンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA604BC-13です
  • ※画像はEA604BC-13です

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top