品番 : EA604BE
品名 : ホースプラッカー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AE45T |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 軸長 | 90mm |
| 全長 | 185mm | 重量 | 300g |
| 自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしに便利な3本セット | |||
| 作用スペースの狭い個所にも、3種類の先端特殊形状で幅広く使用できます。 | |||
| 先端特殊角度でホースの裏側にも有効。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0308ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604BE-1 : ホースプラッカー |
| セット商品 | EA604BE-2 : ホースプラッカー |
| セット商品 | EA604BE-3 : ホースプラッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
