詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BE-1

品名 : ホースプラッカー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AE45-1
軸径 6mm 軸長 90mm
全長 185mm 重量 100g
自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしに
作用スペースの狭い個所にも、先端特殊形状で幅広く使用できます。
先端特殊角度でホースの裏側にも有効です。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 06:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0308ページ
バリエーション一覧
EA604BE-1 ホースプラッカー
EA604BE-2 ホースプラッカー
EA604BE-3 ホースプラッカー
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、先端形状が異なります。
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top