詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604BF-40

品名 : ドライブベルト交換レンチセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ATE1055
〈セット内容〉 ・超ロングストレートめがねレンチ
・テンショナーホールドピン×2本
・3/8”(9.53㎜)ドライブ
・3/8”(9.53㎜)ソケット
めがねレンチ サイズ:19×21㎜
全長:410㎜
テンショナーホールドピン 200㎜ 9.5sq.ドライブ 外径:26mm
全長:28mm
9.5sq.ソケット サイズ:17mm
ソケット部外径:24mm
重量 700g
ベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット
スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適です。
全長410mmの超ロングストレートめがねレンチとテンショナーホールドピンを使用することで、車体フレームとエンジンの狭い隙間に手を入れることなく、安全に作業できます。
アダプタとソケットの組み合わせにより、奥まった個所にあるクランクプーリーの六角部にアクセスでき、かつ狭い隙間でも部品に干渉しない高さを実現。
ISGドライブベルト交換に必要なクランクプーリーとオートテンショナーの回転が1本のレンチで可能。少ない工具量で効率的に作業できます。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

7,130 円(税抜)/ 7,843 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/23 22:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0306ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top