品番 : EA604BR
品名 : ホースプラッカーセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB7674.CN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 2本組 | 軸径 | 6mm |
| 材質 | ブレード:クロームバナジウム鋼 | ||
| 200mm(全長)、90mm(軸長)、87g(重量) | |||
| 205mm(全長)、100mm(軸長)、93g(重量) | |||
| ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。 | |||
| グリップ部分は、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/08 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0308ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA604BR-1 : ホースプラッカー |
| セット商品 | EA604BR-2 : ホースプラッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
